フジケン
スーパーゴールデンバットワン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
17628725
品番
20112001
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
従来品1.0mm切断砥石と比べ切断可能数が2~4倍以上となっており、耐久性が抜群です。
砥石の取り外し頻度を低減することでトータルコストを削減します。
防湿パウチを採用し、長期品質保持を実現しました。
用途
一般鋼材・ステンレス鋼材用。
トラスコ品番
683-6141
粒度
60(#)
砥材
AZ
硬度
P
刃厚(mm)
1
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
105
穴径(mm)
15