フジケン
安全切断砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(20枚)
1箱(10枚)
1箱(25枚)
1箱(20枚)
外径(mm)
455
100
305
355
455
粒度
30(#)
46(#)
36(#)
30(#)
穴径(mm)
25.4
15
25.4
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
17628890
品番
10102035
参考基準価格(税別)
¥51,520
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。
均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途
パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。
トラスコ品番
683-6129
粒度
30(#)
砥材
A
硬度
R
刃厚(mm)
3.5
外径(mm)
455
穴径(mm)
25.4