HO-6W60 H60 ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪 アーム[作業工具] 17629721

ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番837-7640
内容量1セット(3個)注文コード17629721品番HO-6W60 H60
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1セット3個を同時加工の高精度品です。
大径を全周把握できます。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。

用途
旋盤チャック用。
標準/高爪(HO-6)・小径生爪(HO-6S)・山取無(HO-6K)・幅広生爪(HO-6W)があります。
加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。
トラスコ品番837-7640材質S50C長さ(mm)75幅(mm)60高さ(mm)60ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6適合チャックBR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06適合メーカー北川鉄工所
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする