曜日別特売
AHM-UU28B-W 上給水超音波加湿器 IRIS 17630615

 

AHM-UU28B-W 上給水超音波加湿器 IRIS 17630615
AHM-UU28B-W 上給水超音波加湿器 IRIS 17630615
AHM-UU28B-W 上給水超音波加湿器 IRIS 17630615
AHM-UU28B-W 上給水超音波加湿器 IRIS 17630615
AHM-UU28B-W 上給水超音波加湿器 IRIS 17630615
AHM-UU28B-W 上給水超音波加湿器 IRIS 17630615
AHM-UU28B-W 上給水超音波加湿器 IRIS 17630615
AHM-UU28B-W 上給水超音波加湿器 IRIS 17630615
AHM-UU28B-W 上給水超音波加湿器 IRIS 17630615
AHM-UU28B-W 上給水超音波加湿器 IRIS 17630615

上給水超音波加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード17630615品番AHM-UU28B-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトでインテリア性も高いので、どんなお部屋にも合うシンプルデザインの超音波加湿器です。
便利な上から給水タイプ仕様で、ふたを外して上から直接タンクに水を注ぐことができます。
超音波式で安全性も高く、動作音も静かなので寝室にもおすすめです。
加湿量は、LOW⇔HIで、お部屋の広さなどに合わせてお好みで調節できます。
吹き出し口をお好みの向きに回して、ご使用いただけます。
銀ビーズでタンク内の水を清潔に保ちます。

用途
乾燥対策に。
付属品銀ビーズケーストラスコ品番674-3278材質HIPS、PP、ABS、GPPS、シリコン幅(mm)175ホワイト高さ(mm)340奥行(mm)190電源(V)単相100タンク容量(L)4使用範囲【和室】4畳【洋室】7畳電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)24(HI時)連続使用時間(時間)14定格加湿能力(mL/H)280(HI時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする