曜日別特売

シャッペスパンミシン糸 グラデーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色番902
内容量1箱(3巻)注文コード17637314品番11205-#60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。

用途#60・・・普通地用長さ(m)200色番902材質ポリエステル方向左ねじり伸度(%)13針規格ミシン針(9~14)構成60s 1×3番手60繊度(dtex)310伸長力(N)[gf]12.5[1280]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする