曜日別特売
AL101608 防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ タカチ電機工業 17639846

 

AL101608 防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ タカチ電機工業 17639846
AL101608 防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ タカチ電機工業 17639846
AL101608 防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ タカチ電機工業 17639846

防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送61日以内出荷とは
高さ(mm)80
奥行(mm)160
160
100
51
58
98
150
75
125
175
250
122
220
360
132
210
260
180
202
280
330
400
403
幅(mm)100
内容量1台注文コード17639846品番AL101608
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

保護等級IP65の耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製のボックスです。35サイズの豊富なラインナップからご選択いただけます。アルミダイカスト製は樹脂と比べ、放熱性・耐熱性・耐油性に優れています。トップカバービス取付部はビスの落下防止構造となっていますので最初にねじ込む様にして入れて下さい。※納期2ヵ月の受注生産品となります。数量1個から販売可能です。

材質アルミダイカスト幅(mm)100高さ(mm)80使用温度範囲(℃)-40~+80奥行(mm)160表面処理グレー / 粉体塗装締付トルク(N・m)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65自重(g)767
注意
※受注生産品のため、納期が前後する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする