曜日別特売
012 MDM SPIKE-012 丸五 17640781

012 MDM SPIKE-012 丸五 17640781
012 MDM SPIKE-012 丸五 17640781
012 MDM SPIKE-012 丸五 17640781
012 MDM SPIKE-012 丸五 17640781
012 MDM SPIKE-012 丸五 17640781

MDM SPIKE-012

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード17640781品番012
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マウンテンブーツスタイルのスパイクピン付きワークシューズ。つま先には鋼製先芯を採用。シューレースとサイドゴアの組み合わせが脱ぎ履きのストレスを軽減します。山林や法面作業に最適な1足です。

用途山林、法面作業形状ミドルカットブラック種類スパイクシューズサイズ(cm)25材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)ゴム、鋼製スパイクピン先芯鋼製先芯標準質量(g/片足)590±(26cm)足幅3E相当
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする