曜日別特売
PBD-0.75PSJ5 パッケージベビコン 給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム 17643894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パッケージベビコン 給油式 ドライヤー内蔵型

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台注文コード17643894品番PBD-0.75PSJ5
参考基準価格(税別)¥703,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800
潤滑方式給油式吐出空気量(L/min)圧縮機/80最高圧力(MPa)圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.74-0.93)出力(kW)0.75(50/60Hz)騒音レベル(dB(A))52タンク容量(L)(内蔵空気)30、(推奨立型)-幅(mm)640高さ(mm)1137奥行(mm)537質量(kg)117消費電力(W)(冷凍式エアードライヤー)170/200空気取出口G1/4B止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ6)電動機(相および電源電圧)単相 50Hz 100/60Hz 100・100始動方式直入運転制御方式圧力開閉器式出口空気露点(℃)圧力下15以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき24,000/税込26,400
沖縄地方数量1につき28,000/税込30,800
離島数量1につき28,000/税込30,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする