曜日別特売
YC-611 夏スカート リミット 17648368

YC-611 夏スカート リミット 17648368
YC-611 夏スカート リミット 17648368

夏スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)58
ヒップ(cm)92
内容量1枚注文コード17648368品番YC-611
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

膝が隠れる長めのセミタイト。両脇の斜めポケット。足さばきがラクな深めのベンツ。裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろベンツ、脇ゴム

材質Wティサージュ / ポリエステル100%サイズ7号ウエスト(cm)58ヒップ(cm)92ポケット両脇後丈(cm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする