リミット
男女兼用半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
イエロー
イエロー
ピンク
バイオレット
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17651737
品番
SG-993
参考基準価格(税別)
¥12,240
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
左胸のポケットがアクセントに。前ファスナー(比翼ドット)、裾ゴム
種別
男女兼用半袖ブルゾン
色
イエロー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル55/複合繊維(ポリエステル)10/綿35(サラクール 交織制電ストライプ)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
64
機能
制電、クール素材
バスト(cm)
118
ポケット
両脇、左胸
性別
男女兼用