曜日別特売
100mm×1000m PP縄 宮島化学工業 17659145

PP縄

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1000
太さ(Φmm)100
内容量1巻注文コード17659145品番100mm×1000m
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

シワシワなフイルムが滑りをおさえ 柔らかく確り縛れます。焼却処分をしても有毒なガスは発生いたしません。

太さ(Φmm)100長さ(m)1000材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル質量(g)1200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17659154
2023-06-22
用途: 運送物品の梱包用
卸売・小売業

以前購入していた商品が入手不可になり、あちこち探しても同じ長さと太さのものがなかなかなく、ようやくモノタロウさんで発見!価格も以前よりお安くて品物も必要十分!末永く取り扱っていただきたいです!

対象商品 : 17659145
2021-04-05
用途: 古新聞のまとめに使用
有限会社赤羽新聞店卸売・小売業

値段的にも丈夫さ的にも非常に扱いやすいので、重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 17659154
2021-05-07
用途: 煉瓦などの結束

縄の太さがしっかりあるので切れる心配がなくてよい。

対象商品 : 17659154
2019-08-30
用途: 荷作り用
ハンズたかおか

荷作り用として使っています、太くて柔らかい紐で非常にいい感じです。

対象商品 : 17659154
2017-05-13
用途: 商品梱包等
製造業

三等分に切り裂いて使うのですが、作業効率がとても良いです。

対象商品 : 17659154
2017-05-13
用途: 商品梱包
製造業

三等分に切り裂いてつかうので、使い勝手が良くて作業効率がアップにつながりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする