曜日別特売
- 車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ) 17659565

車種別LEDルームランプSET

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)
メーカー
内容量1セット(2個)注文コード17659565品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。

ホワイト定格電圧(V)12適合車種N-ONE J1・2
注意
※車種環境によって装着できない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39278802
2019-08-12
用途: 夜間の作業時
建設業・工事業

品物のVERジョンが古かった為。
一部コネクターが合わなかった。
価格も他社より価格が大分高かった。
今回の購入は失敗だった

7が参考にしています
対象商品 : 39279037
2017-01-23
用途: 車内での読み書き

非常に明るく夜間の車内での読み書きに助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39278976
2016-04-29
用途: 車のカスタム時
製造業

普通の商品だと思いました。

対象商品 : 39278976
2016-04-29
用途: 車のカスタム時
製造業

普通の商品だと思いました。

対象商品 : 39278994
2013-12-12
用途: 室内灯交換
K.works

FT10の形状画悪く全く装着できません。改造して取り付けしました。改造できない方は取り付けできません。

3が参考にしています
対象商品 : 39278714
2013-02-16
用途: 交換
株式会社S.A.T

改善点
カーテシランプは全周囲性がいい!
ライセンスランプは指向性か全周囲がいい!
フロントマップ・セカンドシート・サードシート用はソケットに刺さるカプラーの分が当たるので違和感がある。
ソケット部分より10mmでも15mmでもいいから線を出してからカプラーで接続されていると完璧にフィットするのだけど、現品のままだとLEDのプレートのどちらか一方が浮いてしまうので残念だ。
実際に車両に付けたうえで販売しているのか?
してないのでは?その辺で少しクオリティーの低さが感じられる。

8が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする