ハクバ写真産業
SF-1 E/Lプリント用アルバム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
17662146
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バインダー式の台紙差し替え可能な写真用収納ファイル。ロングセラーの定番 SF(フォトシステムファイル)シリーズ です。
収納枚数
ELサイズ 120枚(ELサイズ用台紙10シート:1シートあたり12枚収納)
35mmネガシート4本(35mmネガフィルム用台紙1シート:1シートあたり4本収納)
色
ブルー
付属品
ネガシート
仕様
30穴バインダー式アルバム
材質
PP・紙
表紙サイズ(mm)
W310×H322×D30