SUシリコンオフ 速乾形

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(16L)
内容量1缶(16L)注文コード17662724品番294-512
参考基準価格(税別)¥17,660販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

静電防止機能を持った強力脱脂剤。

容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17662715
2017-07-16
用途: 機械の塗装の下準備
クレーンワーク

缶の上部にアルファベットのような文字が半分ほど消えかかった状態で残っています。商品価値を落とした状態で出荷する気が知れません。消えかかったアルファベットのような文字は、購入者にとってまったく意味がありません。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品 : 17662715
2016-12-26
用途: 中古車の塗装に
チャージ オート サービス自動車・二輪車・自転車関連業

少量を簡単に入手できて便利です、商品も関ペ!間違いない商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする