リミット
男女兼用サロンエプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
紫
黒
ピンク
紫
ビビットグリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17666480
品番
JE-628
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
スタイリッシュなカフェやレストランに。中央にフラップ・マジックテープ留めポケット。
材質
制電ツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
紫
サイズ
フリー
身幅(cm)
78
ポケット
前3面、制電
前中心丈(cm)
29