リミット
半袖ブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17666918
品番
L-1411
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
清潔感あふれるブロックストライプで、ふんわりサラッと。ハリ感のある丈夫な生地。肌離れがいいから夏の作業も快適。胸元のタックでお腹周りが目立たずふんわりした可愛らしいデザイン。
材質
アイルストライプ / ポリエステル75% / 綿25%
色
ブルー
サイズ
L
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
60
バスト(cm)
103