曜日別特売
E-7260 エプロン割烹着 リミット 17670445

エプロン割烹着

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
ラベンダー
内容量1枚注文コード17670445品番E-7260
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

正面スッキリ。制菌加工だからお風呂介助や介護の現場でも安心。袖口ゴムなので、長さを調整しやすい。後ろボタンは調整可能

材質エコ制電シャーティング / ポリエステル65% / 綿35%ラベンダーサイズL肩幅(cm)55袖丈(cm)49着丈(cm)73バスト(cm)119ポケット両脇、制電、制菌加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする