曜日別特売
L-2008 ジャケット リミット 17672841

L-2008 ジャケット リミット 17672841
L-2008 ジャケット リミット 17672841
L-2008 ジャケット リミット 17672841
L-2008 ジャケット リミット 17672841
L-2008 ジャケット リミット 17672841

ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚バイオレットサイズ4L注文コード17672841品番L-2008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ペプラムに、後ろ脇の切り替え。体型カバーの技ありデザイン。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。

材質高性能制電裏面グリッドツイル / ポリエステル90% / 綿10%バイオレットサイズ4L肩幅(cm)44袖丈(cm)57着丈(cm)60バスト(cm)118ポケット両脇、左胸、制電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする