JS-623 半袖ジャケット リミット 17679080

JS-623 半袖ジャケット リミット 17679080
JS-623 半袖ジャケット リミット 17679080
JS-623 半袖ジャケット リミット 17679080
JS-623 半袖ジャケット リミット 17679080
JS-623 半袖ジャケット リミット 17679080
JS-623 半袖ジャケット リミット 17679080
JS-623 半袖ジャケット リミット 17679080

半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サックス
サイズSS
内容量1枚注文コード17679080品番JS-623
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

襟と袖は涼感素材。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。両脇マチ付ポケット、後ろベンツ

種別半袖ジャケットサックスサイズSS混率(%)ポリエステル85/綿15(杢交織制電平)着丈(cm)64機能制電バスト(cm)91裄丈(cm)38ポケット両脇、右内側、左胸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする