曜日別特売
CH-1334N 愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ HARAX(ハラックス) 17680346

 

CH-1334N 愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ HARAX(ハラックス) 17680346
CH-1334N 愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ HARAX(ハラックス) 17680346
CH-1334N 愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ HARAX(ハラックス) 17680346

愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
タイヤタイプノーパンクタイヤ(13×3N)
内容量1台注文コード17680346品番CH-1334N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥63,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。
荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。
ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。

最大積載量(kg)150トラスコ品番763-1448質量(kg)15.9荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)110~125荷台寸法(幅)(mm)420~620ハンドル高さ(mm)720~890タイヤタイプノーパンクタイヤ(13×3N)タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)560
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする