曜日別特売
CHK-250N 愛菜号 20kgコンテナ斜め置きタイプ HARAX(ハラックス) 17680495

愛菜号 20kgコンテナ斜め置きタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
タイヤタイプノーパンクタイヤ(2.50-4N)
内容量1台注文コード17680495品番CHK-250N
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定し傷みません。

最大積載量(kg)60質量(kg)6.7荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)370ハンドル高さ(mm)680~790タイヤタイプノーパンクタイヤ(2.50-4N)傾斜角度(°)10タイヤ幅(mm)296(タイヤの芯々)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする