曜日別特売

楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
タイヤタイプ26インチノーパンクタイヤ(26×1.75N)
26インチノーパンクタイヤ(26×1.75N)
26インチエアータイヤ(26×1.95T)
内容量1台注文コード17680696品番RA-500N(26インチタイヤ)
参考基準価格(税別)¥163,600販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。
前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。

最大積載量(kg)200質量(kg)31.4荷台寸法(高さ)(mm)780荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)荷台寸法(幅)(mm)1500タイヤタイプ26インチノーパンクタイヤ(26×1.75N)タイヤ幅(mm)850~1350
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする