曜日別特売

タイヤセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
タイプエアー入りタイヤ(スポークホイール)
直径(Φmm)約680
内容量1本注文コード17681877品番TR-26X2-1/2T
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
質量(kg)6.2ボス幅(mm)約120直径(Φmm)約680タイヤ幅(mm)約50シャフト径(Φmm)16タイプエアー入りタイヤ(スポークホイール)
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする