YK-2300(ハンドル付) ヨコ助 HARAX(ハラックス) 17682263

 

YK-2300(ハンドル付) ヨコ助 HARAX(ハラックス) 17682263
YK-2300(ハンドル付) ヨコ助 HARAX(ハラックス) 17682263

ヨコ助

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード17682263品番YK-2300(ハンドル付)
参考基準価格(税別)¥91,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。
反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。

質量(kg)13.2奥行(mm)920全幅(mm)1730~2980全高(mm)106011101160使用範囲(mm)(ビニール幅)1800~2100タイヤタイプ16インチノーパンクタイヤ(16N)有効幅(mm)1300以下タイヤ幅(mm)450~1400地上高さ(mm)(フィルム中心部)750、800、850
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※ホイールベースが狭いため強い風の日やシートを強く引いた場合転倒のおそれがあります。特に巻取りの場合は注意してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする