曜日別特売
S-200 タマゾロイ HARAX(ハラックス) 17682403

S-200 タマゾロイ HARAX(ハラックス) 17682403
S-200 タマゾロイ HARAX(ハラックス) 17682403

タマゾロイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード17682403品番S-200
参考基準価格(税別)¥599,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。
隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。

仕様選別段階/7段階(増設可能)全長(mm)2490質量(kg)63全幅(mm)610全高(mm)740処理能力400~500kg/hコンセントAC100V(アース付)
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする