曜日別特売
MR30-301030 アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス) 17682568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
機長(mm)3000
内容量1台注文コード17682568品番MR30-301030
参考基準価格(税別)¥105,400販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

樹脂ローラー径Φ30タイプは、アルベアの中で最軽量ですので、持ち運びや設置が楽にできます。
ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。

機長(mm)3000ローラー幅(mm)300質量(kg)10.6ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)30
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする