曜日別特売
FDS-3L フリーダムステージ HARAX(ハラックス) 17683286

 

FDS-3L フリーダムステージ HARAX(ハラックス) 17683286
FDS-3L フリーダムステージ HARAX(ハラックス) 17683286
FDS-3L フリーダムステージ HARAX(ハラックス) 17683286

フリーダムステージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード17683286品番FDS-3L
参考基準価格(税別)¥1,184,800販売価格(税込)¥1,022,780
販売価格(税別)
929,800

徹底して安全・安心を考えています。
連結構造の採用により広い作業スペースが実現。
大きく使って小さく収納!
広い床面積(1台約3m2)
高さ調節7段階
使い易いワンタッチ構造
高い安全性と抜群の耐久性
リースコストの大幅削減、時間、労力の短縮

仕様
天板:エキスパンドメタル
施工高:370~500cmに対応
手すり高:93cm
全高(m)3.98天板高さ(m)1.85~3.05天板寸法(幅×奥行)(mm)2200×1300質量(kg)280最大使用荷重(kg)250材質フレーム:スチールキャスターストッパー付10個材質(キャスター)ホイール:スチール、タイヤ:ウレタン設置寸法・奥行(mm)1320(アウトリガー設置時2520)設置寸法・幅(mm)2200キャスター径(Φmm)150寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)740×1320×1940(折り畳み時)高さ調節185、205、225、245、265、285、305(7段階調節)天板寸法・幅(mm)2200天板寸法・奥行(mm)1300
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
※フォークリフト必須です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする