曜日別特売
SX-1200 ネオステップ HARAX(ハラックス) 17683514

ネオステップ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
全長(m)1.225
質量(kg)25.3
設置寸法(高さ)(mm)975~1225
ベージュ
内容量1台注文コード17683514品番SX-1200
参考基準価格(税別)¥317,300販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。
設置角度を変えられますので、どんな高さのステージにもぴったり合います。
表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を施し、美しく、耐食性も優れています。

全長(m)1.225縮長(m)0.975質量(kg)25.3最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)160~204正面踏ざん有効幅(mm)800踏ざん踏面幅(mm)280材質アルミベージュ奥行(mm)(ステップ)800全幅(mm)900設置寸法(高さ)(mm)975~1225
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする