リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
オレンジ
ウエスト(cm)
54~60
注文コード
17689720
品番
BSL-5002
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム。
種別
スラックス
色
オレンジ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル95/綿5(裏面制電トロピカル)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
54~60
機能
制電、防汚
ヒップ(cm)
90
ポケット
右脇