曜日別特売
ECL-50-2 ETHICLE(エシクル) 寿司下駄 40cm シンビ 17698016

ETHICLE(エシクル) 寿司下駄 40cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17698016品番ECL-50-2
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。

用途
・業務用食器洗浄機に対応。
・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。
・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。
・超親水性だから乾燥が早い。
・軽量だから提供もラクラク。
材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げサイズ(mm)W400×D90×H22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする