256 256  茶箕 緑 エンテック 17698506

256 256  茶箕 緑 エンテック 17698506
256 256  茶箕 緑 エンテック 17698506

256 茶箕 緑

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17698506品番256
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥41
販売価格(税別)
37

茶筒の中のお茶をすくうのに便利な茶さじです。

サイズ(mm)
箕:80×45
ひょうたん:90×42
つぼ:80×46
質量(g)7(各種)素材スチロール樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする