曜日別特売
APLGS128GTPOE2 ApresiaLightGS128GT-PoE2 Webスマートスイッチ 24p APRESIA Systems 17700089

ApresiaLightGS128GT-PoE2 Webスマートスイッチ 24p

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード17700089品番APLGS128GTPOE2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応レイヤー2Webスマートスイッチ
10/100/1000BASE-T×24、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート
ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
IEEE802.3at準拠(30W給電対応)

仕様●電波法備考:電波を発しないため非対象●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●本体サイズ(D):250mm●本体サイズ(H):44mm●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:あり●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●本体サイズ(W):440mm●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:あり●標準ポート数:24●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認最大消費電力(W)541通信速度10M、100M、1000MRoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする