PC-VKT46M89UGGM VM (Ci5/16GB/256/無/Win11P/H&B24/14FHD) NEC 17700816

PC-VKT46M89UGGM VM (Ci5/16GB/256/無/Win11P/H&B24/14FHD) NEC 17700816
PC-VKT46M89UGGM VM (Ci5/16GB/256/無/Win11P/H&B24/14FHD) NEC 17700816
PC-VKT46M89UGGM VM (Ci5/16GB/256/無/Win11P/H&B24/14FHD) NEC 17700816
PC-VKT46M89UGGM VM (Ci5/16GB/256/無/Win11P/H&B24/14FHD) NEC 17700816
PC-VKT46M89UGGM VM (Ci5/16GB/256/無/Win11P/H&B24/14FHD) NEC 17700816

VM (Ci5/16GB/256/無/Win11P/H&B24/14FHD)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード17700816品番PC-VKT46M89UGGM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●ディスプレイサイズ:14型●J-Moss:対応●ライセンスOS:Win11Pro64●インストールOS詳細:Win11Pro●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気用品安全法(本体):適合●WWAN:なし●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×1●附属品:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●電気通信事業法:適合●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:約5.8W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●CPU詳細:Core i5-1335U●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●本体サイズ(H×W×D):19.9(H)×325.8(W)×226(D)mm●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★☆)●VCCI:VCCI ClassB 対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:12区分 21.5kWh/年(AA)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●WiMAX:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電波法:適合●メモリスロット(空/全):0/2 ※メモリの増設はできません●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ディスプレイ詳細:14.0FHD(IRカメラ付)電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約1440最大消費電力(W)65解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする