曜日別特売

京セラ製タブレット用アクセサリー3点セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード17701480品番CST307F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

携行性・ハンドリング性向上のため、保護ケース(CST307)に取り付けられるハンドベルト・ショルダーベルトとのセット。

材質【保護ケース】TPU、【保護ケースハンドベルト】PU・ナイロン、【保護ケースショルダーベルト】PU・ナイロン・POMタイプケース型対応機種KC-T305C/KC-T305CN特性ベルト付(保護ケースハンドベルト:CST306HB、保護ケースショルダーベルト:CST306SB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする