曜日別特売
TFPC07B-10 C5 COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田 17702213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台電圧(V)単相100タンク容量(L)39注文コード17702213品番TFPC07B-10 C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥317,000

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。
全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。
オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。

潤滑方式オイルフリー吐出空気量(L/min)75制御圧力(MPa)0.8~1.0出力(kW)0.75定格出力(kW[PS])0.75[1]電圧(V)単相100周波数(Hz)50騒音値(dB)71タンク容量(L)39幅(mm)770高さ(mm)675奥行(mm)350質量(kg)52運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4×1 ボールバルブおねじ運転制御方式圧力開閉器式外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm770X350 X675
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする