潤滑方式オイルフリー吐出空気量(L/min)75制御圧力(MPa)0.8~1.0出力(kW)0.75定格出力(kW[PS])0.75電圧(V)三相200周波数(Hz)60騒音値(dB)71タンク容量(L)50幅(mm)800高さ(mm)710奥行(mm)375質量(kg)53運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4×1 ボールバルブおねじ運転制御方式圧力開閉器式制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~1.0[8.2~10.2]空気取出口(B)ボールバルブ:G1/4×1[オス]外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm800×375×710