商品レビューを投稿する内容量1台仕様●VCCI:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.0W●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443×492×227mm※突起部除く●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●パネル方式:ADS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●高さ調整:あり 150mm●PCリサイクル:○●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●リフレッシュレート:100Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●その他節電関連:年間消費電力量:37.5kWh●電波法備考:電波を発しない為●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●応答速度(G to G):4ms●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●最大消費電力(備考):22W(最大)注文コード17702521品番LCD-D222SD-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/
ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。
高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。
スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。