曜日別特売
CFP110CF-8.5D M5 オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田 17702825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルフリーコンプレッサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台定格出力(kW)11[15]注文コード17702825品番CFP110CF-8.5D M5
参考基準価格(税別)¥3,031,000販売価格(税込)¥2,637,800
販売価格(税別)
2,398,000

エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。
2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)
全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)
内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。
環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルフリー吐出空気量(L/min)1140制御圧力(MPa)0.7~0.85定格出力(kW)11[15]電圧(V)三相200騒音値(dB)56タンク容量(L)75質量(kg)425空気取出口Rc3/4×1ボールバルブめねじ露点温度15℃以下(ドライヤ加圧)運転制御方式マニュアルデュアル外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1230X925X1480冷媒R134a
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする