曜日別特売

オイルフリーコンプレッサ

オイルフリーコンプレッサ - アネスト岩田

エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。
2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)
全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)
内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。
環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
全16種類を絞り込む
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
ドライヤ
定格出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17702825CFP110CF-8.5D M5オイルフリー11400.7~0.85-11[15]三相200-5675---425
3,031,000
2,398,000
2,637,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17702843CFP110CF-8.5D M6オイルフリー11400.7~0.85あり11[15]三相20060567512301480925425
3,031,000
1,998,000
2,197,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17702868CFP15CF-8.5D M5オイルフリー1600.7~0.85あり1.5 [2]三相2005055256951000585110
1,135,000
749,800
824,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17702886CFP15CF-8.5D M6オイルフリー1600.7~0.85あり1.5 [2]三相2006055256951000585110
1,135,000
749,800
824,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17702904CFP55CF-8.5D M5オイルフリー5650.7~0.85あり5.5[7.5]三相20050567011701530745330
1,978,000
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17702922CFP55CF-8.5D M6オイルフリー5650.7~0.85あり5.5[7.5]三相20060567011701530745330
1,978,000
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17702947CFP75CF-8.5D M5オイルフリー8250.7~0.85あり7.5[10]三相20050567012301480870380
2,477,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17702965CFP75CF-8.5D M6オイルフリー8250.7~0.85あり7.5[10]三相20060567012301480870380
2,477,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58416906CFP110CC-8.5DM5-1140----5059-12301495870415
1,645,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
58416915CFP110CC-8.5DM6-1140----6059-12301495870415
1,645,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
58416924CFP15CC-8.5DM5-160----5055-6931000585105
627,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
58416933CFP15CC-8.5DM6-160----6055-6931000585105
627,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
58416942CFP55CC-8.5DM5-565----5056-11701530745320
1,088,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
58416951CFP55CC-8.5DM6-565----6056-11701530745320
1,088,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
58416967CFP75CC-8.5DM5-825----5057-12301495870380
1,358,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
58416976CFP75CC-8.5DM6-825----6057-12301495870380
1,358,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58416906CFP110CC-8.5DM517702825CFP110CF-8.5D M5CFP110CC-8.5DM5 オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田 17702825オイルフリーコンプレッサアネスト岩田1台
2,398,000
税込2,637,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58416915CFP110CC-8.5DM617702843CFP110CF-8.5D M6画像準備中オイルフリーコンプレッサアネスト岩田1台
1,998,000
税込2,197,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58416924CFP15CC-8.5DM517702868CFP15CF-8.5D M5画像準備中オイルフリーコンプレッサアネスト岩田1台
749,800
税込824,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58416933CFP15CC-8.5DM617702886CFP15CF-8.5D M6画像準備中オイルフリーコンプレッサアネスト岩田1台
749,800
税込824,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58416942CFP55CC-8.5DM517702904CFP55CF-8.5D M5画像準備中オイルフリーコンプレッサアネスト岩田1台
1,398,000
税込1,537,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58416951CFP55CC-8.5DM617702922CFP55CF-8.5D M6画像準備中オイルフリーコンプレッサアネスト岩田1台
1,398,000
税込1,537,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58416967CFP75CC-8.5DM517702947CFP75CF-8.5D M5画像準備中オイルフリーコンプレッサアネスト岩田1台
1,698,000
税込1,867,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58416976CFP75CC-8.5DM617702965CFP75CF-8.5D M6画像準備中オイルフリーコンプレッサアネスト岩田1台
1,698,000
税込1,867,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする