曜日別特売
RM-227H ビッグホットサンドメーカー ROOMMATE 17702846

RM-227H ビッグホットサンドメーカー ROOMMATE 17702846
RM-227H ビッグホットサンドメーカー ROOMMATE 17702846
RM-227H ビッグホットサンドメーカー ROOMMATE 17702846
RM-227H ビッグホットサンドメーカー ROOMMATE 17702846
RM-227H ビッグホットサンドメーカー ROOMMATE 17702846
RM-227H ビッグホットサンドメーカー ROOMMATE 17702846
RM-227H ビッグホットサンドメーカー ROOMMATE 17702846

ビッグホットサンドメーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード17702846品番RM-227H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

食パン6~8枚切りの厚みに対応する、ビッグホットサンドメーカー。6枚切り食パン2枚にたっぷり具材を挟んでもキレイな仕上がり。耳付き食パンを使用すれば耳までカリっと焼き上げます。
プレートをヒーターに密着させた一体型設計で熱の伝わりが早いため焼き上がりまで短時間で仕上げます。
大きなハンドル&軽量で持ち運びもらくらく。また縦置き収納が可能で場所を取らず収納可能です。

セット内容本体、取扱説明書兼保証書材質本体:フェノール樹脂、プレート:アルミ寸法(mm)幅295×奥行250×高さ95質量(kg)約1.6(電源コード含む)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)100温度ヒューズ240(℃)コード長さ(cm)73(コード巻取りステー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする