曜日別特売

オイルフリースクロールコンプレッサ 7.5KW 60Hz

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード17704155品番SLP-751EF M6
参考基準価格(税別)¥1,889,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
潤滑方式オイルフリー吐出空気量(L/min)690制御圧力(MPa)0.8~1.0定格出力(kW[PS])3.7×2[10]電圧(V)三相200周波数(Hz)60騒音値(dB)53幅(mm)680高さ(mm)1195奥行(mm)985質量(kg)291
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする