大阪魂
スリワリ付皿ボルト 半ねじ 長尺品(ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(3個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
350
250
300
350
400
450
500
ねじピッチ
1
1
1.25
1.5
1.75
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17748282
品番
M6×350
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
350
ねじ長さ(mm)
30
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
すりわり
ねじピッチ
1