曜日別特売
1261-#20 キング ハイスパンボタン付け糸 フジックス[縫製用品] 17748894

※糸見本帳

1261-#20 キング ハイスパンボタン付け糸 フジックス[縫製用品] 17748894
1261-#20 キング ハイスパンボタン付け糸 フジックス[縫製用品] 17748894

キング ハイスパンボタン付け糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番6
6
401
402
403
2
3
4
8
9
13
15
18
23
24
26
28
31
33
34
35
37
42
44
46
48
50
51
52
54
59
61
62
64
65
67
70
72
74
77
81
84
86
91
92
93
94
95
97
99
103
106
107
110
111
112
113
115
118
120
123
125
126
132
136
143
150
157
158
161
163
168
171
174
188
193
198
202
203
211
217
218
221
227
229
233
252
255
259
280
284
291
295
297
304
317
322
324
332
350
357
内容量1箱(3巻)注文コード17748894品番1261-#20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

原料は"引っ張り"や"折り曲げ"に抵抗力のあるボタンつけ専用の高強力ポリエステルです。過酷な摩擦にもよく耐え、ボタンの脱落を防ぎます。糸に適度なこしを持たせ、ボタンをしっかり保持します。太さと強さ、耐久力を生かした縫いものや、他の用途にも幅広く利用できます。

用途ボタン付け(普通地・厚地用)長さ(m)500色番6材質ポリエステル方向左撚り伸度(%)15針規格針(5~7)構成20s 1×3繊度(dtex)865伸長力(N)[gf]33.1(3380)
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする