リビラック
ポリビットパイプ ピンク 13×50M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
17750735
品番
LIK-P130550
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
給水・給湯配管用
材質
架橋ポリエチレン
色
ピンク
規格
13A×50M
保温厚
5mm
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類