8724-900 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木アレカヤシ ストア・エキスプレス 17751189

 

8724-900 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木アレカヤシ ストア・エキスプレス 17751189
8724-900 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木アレカヤシ ストア・エキスプレス 17751189
8724-900 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木アレカヤシ ストア・エキスプレス 17751189

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木アレカヤシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台材質【葉】ポリエステル【幹】ポリエチレン・天然素材【鉢】プラスチック注文コード17751189品番8724-900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【商品特徴】トロピカルな店舗ディスプレイは明るく開放的な印象を与えることができます。鮮やかな色彩や植物の緑が明るく楽しい雰囲気を演出し、お客様の心を和ませます。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。

用途【特記事項】室内仕様 ※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質に問題ありません。材質【葉】ポリエステル【幹】ポリエチレン・天然素材【鉢】プラスチック質量(kg)10.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210直径×高さ(cm)【鉢】24×21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき609/税込670
北海道地方数量1につき997/税込1,097
沖縄地方数量1につき1,550/税込1,705
離島数量1につき1,550/税込1,705
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする