曜日別特売
8725-9732 年間装飾品 観葉植物 フェイクグリーンポット ストア・エキスプレス 17751487

 

8725-9732 年間装飾品 観葉植物 フェイクグリーンポット ストア・エキスプレス 17751487
8725-9732 年間装飾品 観葉植物 フェイクグリーンポット ストア・エキスプレス 17751487
8725-9732 年間装飾品 観葉植物 フェイクグリーンポット ストア・エキスプレス 17751487
8725-9732 年間装飾品 観葉植物 フェイクグリーンポット ストア・エキスプレス 17751487
8725-9732 年間装飾品 観葉植物 フェイクグリーンポット ストア・エキスプレス 17751487
8725-9732 年間装飾品 観葉植物 フェイクグリーンポット ストア・エキスプレス 17751487

年間装飾品 観葉植物 フェイクグリーンポット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード17751487品番8725-9732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【商品特徴】グリーンを取り入れることで清涼感やリラックス効果、癒しなどを演出することができます。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。

用途【特記事項】室内仕様材質【葉】ポリエチレン【鉢】ポリプロピレン寸法(cm)55×55×70 【鉢】14×12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき570/税込627
北海道地方数量1につき980/税込1,078
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする