曜日別特売
8724-4750 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木 ストア・エキスプレス 17751530

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード17751530品番8724-4750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

【商品特徴】グリーンを取り入れることで清涼感やリラックス効果、癒しなどを演出することができます。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。ストレリチアは「天国の鳥」と称される花はエキゾチックで華やか。高級感があり、空間に上品なアクセントを加えます。ビロウはヤシの木らしい南国リゾートの雰囲気たっぷり。明るく開放的で、リラックスできる空間を演出します。モンステラは個性的な切れ込みの葉は、エキゾチックで存在感抜群。生命力を感じさせ、空間に躍動感を与えます。

用途【特記事項】室内仕様材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×85×120直径×高さ(cm)【鉢】15×12.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき570/税込627
北海道地方数量1につき980/税込1,078
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする