曜日別特売
1.0g odz ラッシュヘッド ZH-44 S(6号) 土肥富 17754506

1.0g odz ラッシュヘッド ZH-44 S(6号) 土肥富 17754506
1.0g odz ラッシュヘッド ZH-44 S(6号) 土肥富 17754506
1.0g odz ラッシュヘッド ZH-44 S(6号) 土肥富 17754506
1.0g odz ラッシュヘッド ZH-44 S(6号) 土肥富 17754506
1.0g odz ラッシュヘッド ZH-44 S(6号) 土肥富 17754506

odz ラッシュヘッド ZH-44 S(6号)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(5個×1パック)注文コード17754506品番1.0g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ヘッド:初心者からベテランまで扱いやすく、飛距離が出やすい弾頭型形状。左右均等に切り込まれた溝によるスタビライザー効果で安定した水中姿勢をキープし、ターゲットに違和感なく食わせる。 フック:近年のタックルの進化に対応すべく新たに開発したライトゲーム専用フックを搭載。ターゲットや状況に合わせて選べる3サイズをラインナップ! フローリンコート仕様

仕様推奨ライン:ポリエステル、フロロカーボン線径(Φmm)0.51入数(個)5頭質量(g)1号数6号(S)
注意
※画像は代表画像です、記載の規格・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする