AG(赤川器物製作所)
AG18-8番重バット 大 深型
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
46日以内出荷とは
寸法(mm)
551×372×160
551×372×160
551×372×140
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17755355
品番
22011
参考基準価格(税別)
¥15,220
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
大人数分の食材の仕込みや運搬に、幅広く使われている大型バット。
重なりの良い、安定感あるスタッキング。
番重バットのフチ部分は、フチ巻き形状となります。
材質
SUS304(18-8ステンレス)
寸法(mm)
551×372×160
規格
H160mm(手無)
板厚(mm)
0.7
満水容量(L)
25
注意
※寸法や重量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後致します。