F53-#90 ハイスパンロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 17770682

※糸見本帳

F53-#90 ハイスパンロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 17770682
F53-#90 ハイスパンロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 17770682

ハイスパンロックミシン糸

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色番402
402
401
403
2
3
8
212
10
13
214
18
215
19
218
219
221
223
25
30
28
33
230
41
31
35
210
38
120
123
43
243
46
245
48
249
50
62
64
203
59
77
56
67
72
73
88
85
205
92
261
91
87
94
97
81
99
271
103
108
274
276
131
279
280
110
115
118
125
126
134
136
282
161
163
284
168
193
171
191
198
内容量1巻注文コード17770682品番F53-#90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

合繊縫い糸の中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。

用途縁かがり、飾り縫い、縫い合せ長さ(m)1500色番402材質ポリエステル方向左撚り伸度(%)15針規格ミシン針(9~11)構成60s 1×2番手90繊度(dtex)200伸長力(N)[gf]6.8(700)
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17771258
2019-05-18
用途: 洋裁時に生地の端の処理でロックミシンを使用
飲食業

ハイスパンは熱にも強いので、ロックミシンで端をまつり縫いした生地にアイロンをかけても糸が縮んだりしないところが素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする